Beli harga proyektor merk infocus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Infocus Projectoratribut:
- Aspect Ratio: 4:3
- Audio Output (W): 3
- Dimensions (mm): 236x313x107 (WxLxH)
- Input Sources: Mini D-sub 15-pin (VGA), S-Video, HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini Jack
- Operating Temperature (°C): 5 to 40
- Optical Zoom: 1.1:1
- Power Consumption (W): Maximum 267; Minimum 210
- Resolution (pixels): 1024x768
- Sound Level (dB(A)): 30
- Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
- Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Deskripsi:> Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
- Brite Screen Layar ProyektorDeskripsi:> Model yang modern dan menarik > Mudah untuk dipasang dan dibawa kemana saja > Design kaki-kaki yang kokoh menambah kestabilan layar > Ketinggian posisi layar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan > Terbuat dari material berkualitas tinggi dan tahan lama
Daftar Harga harga proyektor merk infocus Terbaru April 2026
| Infocus Projector | Rp6.699.900 |
| ibright Layar Proyektor Tripod (Layar Proyektor) | Rp779.900 |
| ibright Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp559.900 |
| ibright Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp2.499.900 |
| Brite Screen Manual Screen (Layar Proyektor) | Rp969.900 |
| Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor) | Rp3.099.900 |
| Brite Screen Layar Proyektor | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qsP102114964-2.jpg)
/q4P102114940-2.jpg)
/qlP102114957-2.jpg)
/P102114919-1.jpg)
/pqP102114926-2.jpg)